Beli air impact wrench 3 4 drive di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TOTAL Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Capacity (L): 30
    • Drum Application (mm): 330x430
    • Pressure Ratio: 50:1
    • Working Pressure (Bar): 6-8
    • Cylinder Diameter (mm): 70
    • Air Consumption (L/minute): 250 @6.2Bar
    • Grease Hose (m): 5
    • Maximum Fluid Pressure (bar): 400
    • Maximum Free Flow Rate (g/minute): 850
  2. MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
  3. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  4. KUANI Air Impact Wrench Sq. Dr. Super Duty Composite (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.899.900

    KUANI Air Impact Wrench Sq. Dr. Super Duty Composite (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    4 positive power settings; full power in reverse. Comfortable TPR grip. 400 ft-lb of max torque in reverse, with 13,500 rpm free speed.
    atribut:
    • Power Source: Compressed Air
    • Recommended Air Inlet Pressure (psi): 90
  5. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  6. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  7. Firebird Air Impact
    52%
    Mulai

    Rp1.699.900

    Firebird Air Impact
    atribut:
    • Hose size (inch): 3/8
  8. KOBE Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KOBE Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Suitable for product and assembly applications. Twin hammer mechanism. Three position dial style speed regulator. Forward/reverse selection. Ergonomic and Comfortable handle grip. Fixed inlet and exhaust. Continuous Use.
    atribut:
    • Cromwell Order Number: KBE2704045K
    • Square Driver (inch): 1/2 (12.7mm)
    • Free Speed (rpm): 9500
    • Maximum Torque (Nm): 881 (180-600ft/lbs)
    • Air consumption (CFM): 5 (142L/min)
    • Air Inlet Thread (inch): 1/4 NPT
    • Vibration Level (m/s²): 4.6
    • Overall Length (mm): 195.0
    • Sound Pressure Level (dBA): 90.0
  9. Firebird GT Air Impact
    Mulai

    Rp11.999.900

    Firebird GT Air Impact
    atribut:
    • Size: 1inch
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Hose size (inch): 1/2
  10. TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp9.699.900

    TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  11. JTC Heavy Duty Composite Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    Mulai

    Rp6.899.900

    JTC Heavy Duty Composite Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    atribut:
    • Inlet Size: 3/8\"
    • Length: 221 mm
    • Type: Pistol
    • Maximum Torque: 1200 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 5500 rpm
  12. KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Hose size (inch): 1/2
  13. PROTO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    PROTO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Free Speed (rpm): 10500
    • Retainer Type: Hog Ring
    • Overall Length (inch): 6 3/32
  14. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Loading Type: Bottom Loading
  15. Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  16. Shinano Air Impact Wrench 3/4 Inch (Alat Pengencang Bengkel)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Shinano Air Impact Wrench 3/4 Inch (Alat Pengencang Bengkel)
    atribut:
    • Maximum Torque: 1.650Nm
    • Working Torque Range: 0-1.320Nm
    • Bolt Cap.: 24mm
    • Free Speed: (F) 6000rpm (R) 6500rpm
    • Over Length: 218mm
    • Hose size: 13mm (1/2Inch)
Daftar Harga air impact wrench 3 4 drive Terbaru November 2026
JTC Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)Rp4.099.900
TONE Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp4.199.900
TOTAL Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp3.399.900
MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)Rp1.699.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
KUANI Air Impact Wrench Sq. Dr. Super Duty Composite (Kunci Sok Angin)Rp3.899.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
Firebird Air ImpactRp1.699.900
KOBE Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)Rp3.699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)